Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior 12M10

Número de artículo: 360025 12M10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
114 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ZeroClamp
⌀ de centraje D 12 mm
Tolerancia ⌀ exterior k6
Rosca M1 exterior M10
Rosca M2 exterior M10
Apropiado para ⌀ del disco de sujeción 120 mm
Tipo de producto Tirantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360025 12M10
EAN / GTIN 4045197373281
Número del fabricante 360025 12M10

Descripción

Ejecución:

Con rosca interior incluida y tornillo prisionero correspondiente.
La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "ZeroClamp" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra