Adaptador ZeroClamp para portaherramientas SK (DIN 69871) 90 mm

Número de artículo: 360042 90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Apropiado para ⌀ del disco de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie ZeroClamp
    Apropiado para ⌀ del disco de sujeción 90 mm
    Altura de superestructura H 77 mm
    Número de taladros para pernos de sujeción 1
    adecuado para SK30
    Tipo de producto Portaherramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 360042 90
    EAN / GTIN 4045197518736
    Número del fabricante 360042 90

    Descripción

    Ejecución:

    La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

    Aplicación:

    De aplicación horizontal y vertical. Sujeción de piezas de trabajo por medio de portaherramientas SK (DIN 69871) (p. ej. ER, OZ etc.). El perno de sujeción se enrosca desde abajo a través del adaptador para fijar el portaherramientas. Particularmente apto para piezas pequeñas y delicadas o redondas.

    Idóneo para:

    Discos de sujeción ⌀ 90, ⌀ 120 o ⌀ 138 mm con taladro de indexación.

    Nota:

    Tirante n.º 360025 tam. 14M12/90 para ⌀ 90 mm.
    Tirante n.º 360025 tam. 18M16 para ⌀ 120 mm.
    Tirante n.º 360025 tam. 18M16/138 para ⌀ 138 mm.
    ¡Pedir por separado!

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    De la misma serie "ZeroClamp" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra