Mordazas de alta presión CN Duo, Tipo: 125

Número de artículo: 360600 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: Sistema de sujeción de punto cero

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Duo
Tipo 125
Ejecución Sistema de sujeción de punto cero
Fuerza de apriete máxima 40 kN
Peso 49 kg
Longitud total L 640 mm
Longitud cuerpo base a 530 mm
Gama de sujeción b 0 mm - 89 mm
Altura del cuerpo base c −0,02 100 mm
Gama de sujeción d 82 mm - 171 mm
Altura de bocas h1 40 mm
Altura de bocas h2 20 mm
Ranuras de alineación 20H7 mm
Tolerancia ranura de alineación H7
Código de colores para los accesorios adecuados Duo
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360600 125
EAN / GTIN 4250364400626

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de base especialmente rígido de fundición esferoidal, lados superior e inferior rectificados. Precisión de emparejamiento 0,02 mm.

Función:

Se coloca la primera pieza en el lugar de sujeción I y se acciona la manivela hasta que las mordazas móviles se apoyen en la pieza, se coloca la segunda pieza en el lugar de sujeción II y se sigue accionando la manivela hasta el tope.

Aplicación:

  • De aplicación horizontal.
  • Sujeción de 2 piezas iguales, diferencias de medidas (± 3 mm).

Volumen de suministro:

Incluye 4 garras escalonadas, 1 manivela manual, 4 bridas de sujeción y guía de inicio rápido.

Partes opcionales:

Tirante n.º 360025.

Nota:

  • La longitud total L se mantiene invariable (zonas de colisión reducidas).
  • Accesorios ver n.º 360530; 360570 y n.º 361400; 361440; 361660361970.
  • ¡Sujetar siempre 2 piezas de trabajo!