Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre con vástago Cono Morse 4

Número de artículo: 341122 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Vástago Cono Morse precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 1 mm - 13 mm
⌀ exterior 50 mm
L1 abierto 86.5 mm
L1 cerrado 99 mm
Tipo de producto Portabrocas sin llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 341122 4
EAN / GTIN 4045197880758
Número del fabricante 341122 4

Descripción

Ejecución:

Portabrocas de tres garras de alto rendimiento en modelo de precisión. Alta precisión de concentricidad, sin llave, con autoamarre, fuerza de apriete elevada. Aflojamiento fácil a mano. Piezas sometidas a desgaste templadas e intercambiables.
  • El portabrocas y vástago Cono Morse forman una unidad.
  • Alta precisión de concentricidad, estabilidad óptima.
  • Cambio sencillo y rápido gracias al modelo corto, una ventaja para zonas de trabajo reducidas.

Aplicación:

En taladradoras manuales y de columna, fresadoras, tornos, para enchufar en mangos enchufables n.º 342300342850 o directamente en husillos de máquina.

Norma:

DIN 238

Nota:

El efecto de autoamarre actúa solo en el giro a la derecha.