{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 50 mm | |
L1 abierto | 85 mm | |
L1 cerrado | 97.5 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341122 3 | |
EAN / GTIN | 4045197880741 | |
Número del fabricante | 341122 3 |