Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre con vástago Cono Morse 2

Número de artículo: 341122 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Vástago Cono Morse precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Gama de sujeción 1 mm - 13 mm
    ⌀ exterior 50 mm
    L1 abierto 85 mm
    L1 cerrado 97.5 mm
    Tipo de producto Portabrocas sin llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 341122 2
    EAN / GTIN 4045197880734
    Número del fabricante 341122 2

    Descripción

    Ejecución:

    Portabrocas de tres garras de alto rendimiento en modelo de precisión. Alta precisión de concentricidad, sin llave, con autoamarre, fuerza de apriete elevada. Aflojamiento fácil a mano. Piezas sometidas a desgaste templadas e intercambiables.
    • El portabrocas y vástago Cono Morse forman una unidad.
    • Alta precisión de concentricidad, estabilidad óptima.
    • Cambio sencillo y rápido gracias al modelo corto, una ventaja para zonas de trabajo reducidas.

    Aplicación:

    En taladradoras manuales y de columna, fresadoras, tornos, para enchufar en mangos enchufables n.º 342300342850 o directamente en husillos de máquina.

    Norma:

    DIN 238

    Nota:

    El efecto de autoamarre actúa solo en el giro a la derecha.