Punto fijo con inserto de metal duro, Cono Morse: 5

Número de artículo: 323600 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse 5
⌀ exterior D 44.7 mm
Longitud total L 200 mm
⌀ metal duro H 18 mm
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 323600 5
EAN / GTIN 4045197296702
Número del fabricante 323600 5

Descripción

Ejecución:

Ángulo de punta 60°, superficies rectificadas.
Punto entero con punta de metal duro profundamente empotrada.
Los puntos dotados de metal duro llevan una marca en forma de ranura que señala el reafilado máximo de la punta.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Norma:

DIN 806