{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | 2 | |
⌀ exterior D | 18 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ metal duro H | 7 mm | |
Longitud de superficie L1 | 30 mm | |
Distancia entre superficie y punta b | 2 mm | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 323600 2 | |
EAN / GTIN | 4045197296672 | |
Número del fabricante | 323600 2 |