{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | 4 | |
⌀ exterior D | 31.6 mm | |
Longitud total L | 160 mm | |
⌀ metal duro H | 14 mm | |
Longitud de superficie L1 | 50 mm | |
Distancia entre superficie y punta b | 5 mm | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 323600 4 | |
EAN / GTIN | 4045197296696 | |
Número del fabricante | 323600 4 |