{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM5 | |
⌀ de carcasa D | 90 mm | |
Longitud útil B | 129 mm | |
⌀ metal duro H | 18 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0.005 mm | |
Para peso de la pieza de trabajo | 1,000 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 321250 5 | |
EAN / GTIN | 4019208059655 | |
Número del fabricante | 221025 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punto rotativo con inserto de metal duro y tuerca de extracción 5
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
US $ 2,243.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
US $ 1,123.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 1,000 kg | 1,000 kg |
⌀ de carcasa D | 90 mm | 92 mm |
Fallo de concentricidad máximo | 0.005 mm | 0.005 mm |
Cono Morse | CM5 | CM5 |
Longitud útil B | 129 mm | 146 mm |
máximo ⌀ de punta A | 40 mm | |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado |