{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM3 | |
⌀ de carcasa D | 74 mm | |
Longitud útil B | 79.4 mm | |
⌀ metal duro H | 14 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0.005 mm | |
Para peso de la pieza de trabajo | 360 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 321250 3 | |
EAN / GTIN | 4019208059631 | |
Número del fabricante | 221023 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punto rotativo con inserto de metal duro y tuerca de extracción 3
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
US $ 1,246.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 1,442.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 610.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
US $ 1,121.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 360 | 400 | 1,000 | 400 |
⌀ de carcasa D | 74 | 30 | 60 | |
Velocidad de giro máxima | 12,000 | 5,000 | 4,300 | |
Fallo de concentricidad máximo | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Cono Morse | CM3 | CM3 | CM3 | CM3 |
Longitud útil B | 79.4 | 68 | 95 | |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |