{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM2 | |
⌀ de carcasa D | 45 mm | |
Longitud útil B | 65 mm | |
⌀ metal duro H | 11 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0.005 mm | |
Para peso de la pieza de trabajo | 120 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 321250 2 | |
EAN / GTIN | 4019208059617 | |
Número del fabricante | 221021 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punto rotativo con inserto de metal duro y tuerca de extracción 2
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
US $ 1,078.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 328.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 393.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 120 | 200 | 140 |
⌀ de carcasa D | 45 | 45 | 45 |
Fallo de concentricidad máximo | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Cono Morse | CM2 | CM2 | CM2 |
Longitud útil B | 65 | 76 | 87 |
máximo ⌀ de punta 60° A | 20 | 20 | |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |