Punto rotativo 60° / 30° 5

Número de artículo: 320658 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse CM5
⌀ de carcasa D 78 mm
Longitud útil B 132 mm
máximo ⌀ de punta 60° A 32 mm
máximo ⌀ de punta 30° A 12 mm
Fallo de concentricidad máximo 0.005 mm
Longitud de punta C 61 mm
Velocidad de giro máxima 3,200 min-1
Para peso de la pieza de trabajo 1,200 kg
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320658 5
EAN / GTIN 4045197774323
Número del fabricante 320658 5

Descripción

Ejecución:

  • Eje del grano apoyado en grano de acero para herramientas completamente templado.
  • Punta rotatoria templada en toda su sección, con posibilidad de rectificar varias veces.
  • Rodamientos de rodillos precisos para una alta precisión de concentricidad.
  • Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.
  • La obturación especial impide la penetración de suciedad y de líquido refrigerante.
  • Todas las herramientas templadas y rectificadas.

Con punta alargada, ángulo de punta 60° / 30°.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Para todo tipo de tornos, también está indicado para el desbastado y el torneado de precisión.
La punta rotatoria alargada facilita un acceso sin obstáculos de la herramienta de torno a la cara plana de la pieza de trabajo. Especialmente indicado para el torneado copiador.