{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM3 | |
⌀ de carcasa D | 60 mm | |
Longitud útil B | 106 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 24 mm | |
máximo ⌀ de punta 30° A | 10 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0.005 mm | |
Longitud de punta C | 47 mm | |
Velocidad de giro máxima | 4,300 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 400 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320658 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774309 | |
Número del fabricante | 320658 3 |