{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM4 | |
⌀ de carcasa D | 60 mm | |
Longitud útil B | 107 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 24 mm | |
máximo ⌀ de punta 30° A | 10 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0.005 mm | |
Longitud de punta C | 47 mm | |
Velocidad de giro máxima | 4,300 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 500 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320658 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774316 | |
Número del fabricante | 320658 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punto rotativo 60° / 30° 4
a petición
En stock
30 piezas en stock
US $ 559.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 1,750.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 2,079.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 500 | 500 | 500 |
Fallo de concentricidad máximo | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Cono Morse | CM4 | CM4 | CM4 |
Longitud útil B | 107 | 131 | 149 |
Longitud de punta C | 47 | 48 | 45 |
máximo ⌀ de punta 60° A | 24 | 14 | 35 |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |