{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | |
Adaptador | HSK-T 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-3 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
⌀ exterior D | 56 mm | |
L1 | 64 mm | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 318830 32 | |
EAN / GTIN | 2050001672766 | |
Número del fabricante | HA6.B32.K01.090 |