{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | |
Adaptador | HSK-T 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-3 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 75 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
L1 | 49 mm | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 318830 16 | |
EAN / GTIN | 2050001672735 | |
Número del fabricante | HA6.B16.K01.075 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Soporte para barras de mandrinar, HSK-T 63, ⌀ de sujeción D1: 16mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
98 piezas en stock
98 pieces available in 9-12 working days
US $ 421.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
48 piezas en stock
48 pieces available in 9-12 working days
US $ 441.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Norma asiento | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Longitud de voladizo medida A | 75 mm | 105 mm |
⌀ exterior D | 40 mm | 45 mm |
Refrigeración interior | sí | sí |
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | 16 mm |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |