{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 25 mm | |
Adaptador | HSK-T 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-3 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 75 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L1 | 49 mm | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 318830 25 | |
EAN / GTIN | 2050001672759 | |
Número del fabricante | HA6.B25.K01.075 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Soporte para barras de mandrinar 25 mm
a petición
En stock
59 piezas en stock
US $ 421.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 441.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
US $ 441.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-T 63 | PSC 63 | HSK-T 63 |
Longitud de voladizo medida A | 75 | 105 | 105 |
⌀ exterior D | 50 | 55 | 55 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
L1 | 49 | 83 | 79.05 |
⌀ de sujeción D1 | 25 | 25 | 25 |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |