{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 200 mm | |
Longitud L | 75 mm | |
Anchura B | 36 mm | |
Altura H | 53 mm | |
Distancia entre agujeros a | 12 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 19 mm | |
Anchura de ranura D | 17 mm | |
para rosca DIN 912 | M12 | |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |
Número de artículo | 313400 200 | |
EAN / GTIN | 4019208193380 | |
Número del fabricante | 1028172 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Juego de bocas intercambiables, 3 piezas 200
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
|
a petición
En stock
123 piezas en stock
|
|
Distancia entre agujeros a | 12 mm | 12 mm |
Anchura B | 36 mm | 36 mm |
para rosca DIN 912 | M12 | M12 |
Altura H | 53 mm | 53 mm |
Longitud L | 75 mm | 75 mm |
Anchura de ranura D | 17 mm | 17 mm |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |