{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 250 mm | |
Longitud L | 95 mm | |
Anchura B | 45 mm | |
Altura H | 54 mm | |
Distancia entre agujeros a | 15 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 25 mm | |
Anchura de ranura D | 21 mm | |
para rosca DIN 912 | M16 | |
también adecuado para tipo de plato | 315 mm | |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |
Número de artículo | 313400 250 | |
EAN / GTIN | 4019208193397 | |
Número del fabricante | 1028173 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Juego de bocas intercambiables, 3 piezas 250
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
|
a petición
En stock
69 piezas en stock
|
|
Distancia entre agujeros a | 15 mm | 15 mm |
Distancia entre perforaciones b | 25 mm | 25 mm |
Para tipo de plato | 250 mm | 250 mm |
para rosca DIN 912 | M16 | M16 |
Altura H | 54 mm | 54 mm |
Longitud L | 95 mm | 95 mm |
Anchura de ranura D | 21 mm | 21 mm |