Juego de bocas intercambiables, 3 piezas 200

Número de artículo: 313405 200
Establecer precio 3 Unidad (28.61 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
94 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para tipo de plato 200 mm
    Longitud L 75 mm
    Anchura B 36 mm
    Altura H 53 mm
    Distancia entre agujeros a 12 mm
    Distancia entre perforaciones b 19 mm
    Anchura de ranura D 17 mm
    para rosca DIN 912 M12
    Tipo de producto Mordazas de plato de torno de sujeción automática

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 313405 200
    EAN / GTIN 4019208193410
    Número del fabricante 313405 200

    Descripción

    Ejecución:

    Mordazas de sujeción con dentado de punta 1/16 pulgada × 90°
    Ranura y dentado con fresado fino, sin pavonar.

    Material:

    Producto de calidad de 16MnCr5.

    Idóneo para:

    Platos de sujeción automática de Schunk, Röhm y otras marcas con platos de sujeción automática.

    Partes opcionales:

    Tuercas correderas en ranura n.º 313505313605.

    Nota:

    • Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).
    • Garras intercambiables de aluminio, a petición.