{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 0.5 mm - 13 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 30 µm | |
Par de apriete máximo Md máx. | ≤ 14 Nm | |
Tipo de construcción | estándar | |
Longitud de voladizo medida A | 104 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Llave de apriete de recambio n.° 627425 | SW 6 | |
Tipo de producto | Portabrocas corto |
Número de artículo | 307730 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 2050001690029 | |
Número del fabricante | 16.296.63.13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Portabrocas corto Forma A 0,5-13 mm
a petición
En stock
44 piezas en stock
US $ 557.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
108 piezas en stock
US $ 408.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
73 piezas en stock
US $ 528.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
US $ 413.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 63 | SK 40 | HSK-A 63 | BT 40 |
Norma asiento | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Longitud de voladizo medida A | 104 | 76 | 101 | 92 |
Par de apriete máximo Md máx. | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 |
Precisión de concentricidad | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Gama de sujeción | 0.5 ;13 | 0.5 ;13 | 0.5 ;13 | 0.5 ;13 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |