{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 2.5 mm - 16 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 30 µm | |
Par de apriete máximo Md máx. | ≤ 14 Nm | |
Tipo de construcción | estándar | |
Longitud de voladizo medida A | 109 mm | |
⌀ exterior D | 57 mm | |
Llave de apriete de recambio n.° 627425 | SW 6 | |
Tipo de producto | Portabrocas corto |
Número de artículo | 307730 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 2050001690036 | |
Número del fabricante | 16.296.63.16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portabrocas corto Forma A, HSK-A 63, Gama de sujeción: 2,5-16mm
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 573.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
US $ 581.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Tipo de construcción | estándar | delgado |
Forma | A | A |
Par de apriete máximo Md máx. | ≤ 14 Nm | ≤ 14 Nm |
Precisión de concentricidad | ≤ 30 µm | ≤ 50 µm |
Gama de sujeción | 2.5 mm - 16 mm | 2.5 mm - 16 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm |