{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 0.5 mm - 13 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forma | A | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 50 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 20 µm | |
Par de apriete máximo Md máx. | ≤ 14 Nm | |
Tipo de construcción | delgado | |
Longitud de voladizo medida A | 101 mm | |
⌀ exterior D | 43 mm | |
Llave de apriete Torx® de recambio n.° 625220 | TX25 | |
Tipo de producto | Portabrocas corto |
Número de artículo | 307725 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 4045197931870 | |
Número del fabricante | 307725 0,5-13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portabrocas corto Forma A 0,5-13 mm
a petición
En stock
73 piezas en stock
US $ 528.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
120 piezas en stock
US $ 408.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
US $ 413.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 63 | SK 40 | BT 40 |
Norma asiento | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Longitud de voladizo medida A | 101 | 76 | 92 |
Par de apriete máximo Md máx. | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 |
Precisión de concentricidad | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Gama de sujeción | 0.5 ;13 | 0.5 ;13 | 0.5 ;13 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |