{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 85 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L3 | 40 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Rosca M | M10×1 | |
Conos reductores adecuados | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 307512 12 | |
EAN / GTIN | 4045197506283 | |
Número del fabricante | 307512 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono de expansión hidráulica corto, delgado 12 mm
a petición
En stock
41 piezas en stock
US $ 612.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
94 piezas en stock
US $ 448.40
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
US $ 463.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 32 | 32 | 32 |
Longitud de voladizo medida A | 85 | 85 | 85 |
⌀ exterior D | 50 | 50 | 50 |
Forma | A | A | A |
Rosca M | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
L3 | 40 | 40 | 46 |
Recorrido de regulación V | 10 | 10 | 10 |