{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 3 mm | |
⌀ D | 12 mm | |
Longitud total L | 47 mm | |
Precisión de concentricidad sistema | 5 µm | |
Tipo de producto | Casquillo reductor |
Número de artículo | 302135 3 | |
EAN / GTIN | 4045197763198 | |
Número del fabricante | 302135 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Casquillo reductor ranurado con refrigeración, ⌀ 12 mm, ⌀ de sujeción D1: 3mm
a petición
En stock
30 piezas en stock
US $ 174.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
US $ 157.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 12 mm | 20 mm |
Longitud total L | 47 mm | |
Precisión de concentricidad sistema | 5 µm | 5 µm |
⌀ de sujeción D1 | 3 mm | 3 mm |
Tipo de producto | Casquillo reductor | Casquillo reductor |