{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 8 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Rosca M | M6 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 307512 8 | |
EAN / GTIN | 4045197506269 | |
Número del fabricante | 307512 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de expansión hidráulica corto, delgado 8 mm
a petición
En stock
29 piezas en stock
US $ 656.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 488.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
US $ 505.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 28 | 28 | 28 |
Longitud de voladizo medida A | 70 | 70 | 70 |
Rosca M | M6 | M6 | M6 |
L3 | 24 | 24 | 37 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Recorrido de regulación V | 10 | 10 | 10 |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica |