{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 6 mm | |
Adaptador | BT 40 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
⌀ exterior D | 49.5 mm | |
L2 | 29 mm | |
Rosca M | M5 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 303455 6 | |
Número del fabricante | 22.507.40.06.Z |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Mandril HD medio, fino, forma ADB 6 mm |
a petición
En stock
3 piezas en stock
US $ 455.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 26 | 26 |
Norma asiento | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Forma | ADB | ADB |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de sujeción D1 | 6 | 6 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica |