Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Mandril HD medio, fino, forma ADB 25 mm

Número de artículo: 303455 25
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 25 mm
Adaptador BT 40
Norma asiento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 90 mm
⌀ D2 55 mm
⌀ exterior D 52 mm
L2 50 mm
Rosca M M16 X 1
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303455 25
Número del fabricante 22.507.40.25.Z

Descripción

Ejecución:

  • Concentricidad ≤ 3 µm.
  • Posibilidad de regulación longitudinal axial (recorrido de ajuste de 10 mm).
  • Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.
  • Presión del refrigerante hasta 80 bares.

Aplicación:

Para taladrado, escariado y fresado de acabar.

Volumen de suministro:

Incluido llave hexagonal de mango transversal.

Partes opcionales:

Pernos de apriete (AB) n.° 308760308806.Casquillos reductores n.° 302135302180.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra