{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | BT 40 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ exterior D | 49.5 mm | |
L2 | 47 mm | |
Rosca M | M16 X 1 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 303455 20 | |
Número del fabricante | 22.507.40.20.Z |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril HD medio, fino, forma ADB 20 mm |
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 806.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 865.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
US $ 598.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 | BT 40 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | PSC 63 |
Norma asiento | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | ISO 26623-1 ;ISO 26623-2 |
Longitud de voladizo medida A | 90 | 120 | 120 | 80 |
⌀ exterior D | 49.5 | 49.5 | 50 | 49 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |