Lama de tronzado Eco reforzado 26/3 mm

Número de artículo: 273865 26/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Eco
    Altura de lama h5 26 mm
    Tipo de boca izquierda
    Refrigeración interior
    Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 65 mm
    Altura h1 21.4 mm
    Longitud total L 97 mm
    Posibilidad de tronzado axial no
    Tipo de producto Lama de tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273865 26/3
    EAN / GTIN 4045197778345
    Número del fabricante 273865 26/3

    Descripción

    Ejecución:

    Con refrigeración Eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

    Idóneo para:

    Soporte n.° 273893; 273894; 274095; 274097 o soporte VDI 319132.
    319140319141 tamaño RL o LL.

    Atención:

    La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

    Nota:

    Debido a su diseño, no es compatible con los asientos EWS n.° 319148 y 319149.
    La llave de montaje n.° 279920 se ha de pedir por separado. A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado, el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.° 273656273670.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra