Lama de tronzado Eco reforzado, izquierda, Altura de lama h5/ ancho de tronzado w: 32/3Lmm

Número de artículo: 273865 32/3L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Altura de lama h5 32 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 90 mm
Altura h1 25 mm
Longitud total L 122 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Lama de tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273865 32/3L
EAN / GTIN 4045197983572
Número del fabricante 273865 32/3L

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración Eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Idóneo para:

Soporte n.° 273893; 273894; 274095; 274097 o soporte VDI 319132.

Atención:

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

Nota:

Debido a su diseño, no es compatible con los asientos EWS n.° 319148 y 319149.
La llave de montaje n.° 279920 se ha de pedir por separado. A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado, el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.° 273656273670.