Plaquita de tronzado/ranurado 3 mm

Número de artículo: 273709 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 43.72 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 36.44 / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 3 mm
Aplicación principal N
Aplicación secundaria Ti
Condición de corte continuo
Clase HU7310
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MD
Tolerancia ancho de tronzado w ±0,03 mm
Avance f 0.07 mm/rev. - 0.2 mm/rev.
Radio angular R 0.05 mm
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273709 3
EAN / GTIN 4067263736721
Número del fabricante 273709 3

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
350
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
350
Aluminio > 10 % Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra