Barra de mandrinar acero 20/11 mm

Número de artículo: 261345 20/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 20 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A20R SVQCR/L11
Ángulo de ajuste κ 107.5 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 1103..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 24 mm
Desplazamiento central L3 13 mm
Longitud de sujeción L2 19 mm
Longitud de la cabeza L1 26.1 mm
Longitud total L 200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261345 20/11
EAN / GTIN 4045197656186
Número del fabricante 261345 20/11