VC.T 110302 HB7415-1

Número de artículo: 261364 HB7415-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 25.83 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 21.52 / Unidad
a petición
En stock
536 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte VCMT 110302
    Radio angular 0.2 mm
    Clase HB7415-1
    Material de corte MD
    Aplicación principal S
    Condición de corte continuo
    Rompevirutas TIS
    Tolerancia M
    Profundidad de corte ap 0.05 mm - 1.5 mm
    Avance f 0.05 mm/rev. - 0.3 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 110 m/min
    Número de cambios/cortes 2
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 261364 HB7415-1
    EAN / GTIN 4062406749750
    Número del fabricante 261364 HB7415-1

    Tablas de Aplicación

    continuo
     
    húmedo máximo
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra