Soporte de torneado de apriete SVJCL 93°, para plaquitas de corte reversibles VC.., izquierda

Número de artículo: 261313 20/11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
16 piezas en stock 16 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SVJCR/L 2020K11
Plaquita de corte adecuada VC.. 1103..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 24 mm
Longitud total L 125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 22
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 261313 20/11
EAN / GTIN 4045197653871
Número del fabricante 261313 20/11
Fabricante GE-TOOLING S.R.L., Via Elsa Morante 71, 41123 MODENA, Italia

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra