Soporte de torneado de apriete 16/11 mm

Número de artículo: 261313 16/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 16 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SVJCR/L 1616H11
Plaquita de corte adecuada VC.. 1103..
Anchura de función L4 20 mm
Longitud de la cabeza L1 21.5 mm
Longitud total L 100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 22
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261313 16/11
EAN / GTIN 4045197653864
Número del fabricante 261313 16/11