VCGT 110302 HU7310

Número de artículo: 261453 HU7310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 26.17 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 21.81 / Unidad
a petición
En stock
1,746 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte VCGT 110302
    Radio angular 0.2 mm
    Clase HU7310
    Material de corte MD
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Aplicación principal N
    Condición de corte continuo
    Rompevirutas AM
    Tolerancia G
    Profundidad de corte ap 0.1 mm - 4 mm
    Avance f 0.05 mm/rev. - 0.5 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 350 m/min - 600 m/min
    Número de cambios/cortes 2
    Asignación fino/desbaste Desbastado; Acabado; Desbaste-acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 261453 HU7310
    EAN / GTIN 4045197671561
    Número del fabricante 261453 HU7310

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    Aluminio > 10 % Si
    N
    continuo
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra