Soporte de torneado de apriete 20/10 mm

Número de artículo: 260611 20/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 10 mm
Tipo de boca neutro
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SRDCN 2020K10
Plaquita de corte adecuada RC.X 1003
Anchura de función L4 de los soportes neutros 15 mm
Voladizo L1 de los soportes neutros 20.3 mm
Longitud total L de los soportes neutros 125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 2
Calzo 269005 11
Tornillo para calzo 269013 2
Ángulo de ajuste κ 30 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260611 20/10
EAN / GTIN 4045197653246

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra