Plaquita de corte de torneado RC.X 1003, para mecanizado medio, Clase: HB7010-1

Número de artículo: 260640 HB7010-1
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 13.65 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 11.38 / Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
664 piezas en stock 664 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

ISO-Code Wendeschneidplatte RCMX 1003
Sorte HB7010-1
Schneidstoff MD
Hauptanwendung P
Schnittbedingung continuo
Spanbrecher SM
Toleranz M
Profundidad de corte ap 0.5 mm - 2 mm
Vorschub f 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 440 m/min
Número de cambios/cortes 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 260640 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197801838
Número del fabricante 260640 HB7010-1
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo