Soporte de torneado de apriete 16/06 mm

Número de artículo: 260611 16/06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño del mango 16 mm
    Tamaño de placa 6 mm
    Tipo de boca neutro
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior no
    Código ISO Soporte SRDCN 1616H06
    Plaquita de corte adecuada RC.T 0602
    Anchura de función L4 de los soportes neutros 11 mm
    Voladizo L1 de los soportes neutros 12.4 mm
    Longitud total L de los soportes neutros 100 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 15
    Ángulo de ajuste κ 30 grados
    Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260611 16/06
    EAN / GTIN 4062406059323
    Número del fabricante 260611 16/06

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra