{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A32S MVPNR/L 16 | |
Ángulo de ajuste κ | 117.5 grados | |
Plaquita de corte adecuada | VN.. 1604.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 40 mm | |
Desplazamiento central L3 | 22 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 31 mm | |
Longitud total L | 250 mm | |
Calzo | 259031 39 | |
Tornillo para calzo | 259025 3 | |
Brida de sujeción | 259038 2 | |
Tornillo para brida | 259021 4 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 251720 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197867155 | |
Número del fabricante | 251720 32/16 |