Tornillo para brida de sujeción, Tipo: 4

Número de artículo: 259021 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Accionamiento T15
Rosca M6
Longitud L 25 mm
Par de apriete 5 Nm
Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 259021 4
EAN / GTIN 4062406246334
Número del fabricante 259021 4

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Tornillo para brida de sujeción, Tipo: 4

Tornillo para brida de sujeción, Tipo: 4

a petición
En stock
24 piezas en stock
US $ 13.72
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 8.12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Accionamiento T15 SW5
Par de apriete 5 Nm 5 Nm
Rosca M6 M6
Longitud L 25 mm 20 mm
Tipo de producto Tornillo Tornillo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra