VNMG 160404 HU7305-1

Número de artículo: 251802 HU7305-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 21.51 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 17.92 / Unidad
a petición
En stock
372 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte VNMG 160404
    Radio angular 0.4 mm
    Clase HU7305-1
    Material de corte MD
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Aplicación principal N
    Condición de corte ligeramente interrumpido
    Rompevirutas AM1
    Tolerancia M
    Profundidad de corte ap 0.2 mm - 5 mm
    Avance f 0.05 mm/rev. - 0.6 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 400 m/min - 700 m/min
    Número de cambios/cortes 4
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 251802 HU7305-1
    EAN / GTIN 4062406749859
    Número del fabricante 251802 HU7305-1

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra