Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de mango / placa: 25/16mm

Número de artículo: 251708 25/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de mango / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca derecha
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte MVPNR/L 2525M16
Plaquita de corte adecuada VN.. 1604..
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 41 mm
Longitud total L 150 mm
Calzo 259031 39
Tornillo para calzo 259025 3
Brida de sujeción 259038 2
Tornillo para brida de sujeción 259021 1
Ángulo de ajuste κ 117.5 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251708 25/16
EAN / GTIN 4045197866998
Número del fabricante 251708 25/16