Soporte de torneado de apriete 32/16 mm

Número de artículo: 251708 32/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de mango / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño del mango 32 mm
    Tamaño de placa 16 mm
    Tipo de boca derecha
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior no
    Código ISO Soporte MVPNR/L 3232P16
    Plaquita de corte adecuada VN.. 1604..
    Anchura de función L4 40 mm
    Longitud de la cabeza L1 40 mm
    Longitud total L 170 mm
    Calzo 259031 39
    Tornillo para calzo 259025 3
    Brida de sujeción 259038 2
    Tornillo para brida de sujeción 259021 1
    Ángulo de ajuste κ 117.5 grados
    Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 251708 32/16
    EAN / GTIN 4045197867100
    Número del fabricante 251708 32/16

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra