SNMG 120404 PR005S

Número de artículo: 251162 PR005S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
8 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNMG 120404
Radio angular 0.4 mm
Clase PR005S
Material de corte MD
Aplicación principal S
Condición de corte continuo
Rompevirutas MQ
Profundidad de corte ap 0.4 mm - 1.5 mm
Avance f 0.03 mm/rev. - 0.12 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 30 m/min - 90 m/min
Recubrimiento Megacoat Hard
Número de cambios/cortes 8
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251162 PR005S
EAN / GTIN 4960664836611
Número del fabricante TLH05226

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra