{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SNMG 120404 | |
Radio angular | 0.4 mm | |
Clase | CA510 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | PQ | |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 2.5 mm | |
Avance f | 0.13 mm/rev. - 0.4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 180 m/min - 590 m/min | |
Número de cambios/cortes | 8 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251162 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664698721 | |
Número del fabricante | TAA05272 |