SNMG 120404 CA6525

Número de artículo: 251162 CA6525
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
85 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNMG 120404
Radio angular 0.4 mm
Clase CA6525
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MQ
Profundidad de corte ap 0.5 mm - 2 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 220 m/min
Número de cambios/cortes 8
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251162 CA6525
EAN / GTIN 4960664513161
Número del fabricante TJV05226

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra