DNMG 110404 HB7415-1

Número de artículo: 250652 HB7415-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 20.56 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 17.13 / Unidad
a petición
En stock
82 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DNMG 110404
Radio angular 0.4 mm
Clase HB7415-1
Material de corte MD
Aplicación principal S
Condición de corte continuo
Rompevirutas TIS
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 2 mm
Avance f 0.1 mm/rev. - 0.2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 110 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250652 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749316

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra